missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Chambre de congélation à entrée, -20 °C

Numéro de catalogue. 06001091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
8 x 8 x 7.6 ft.
8 x 10 x 7.6 ft.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
06001091 8 x 10 x 7.6 ft.
06001090 8 x 8 x 7.6 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06001091 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur F20C8X10

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Chambre de congélation à walk-in conçue pour une fiabilité, une efficacité et une stabilité maximales.

  • Uniformité de température serrée de ±0,5 °C ou mieux dans toute la pièce
  • La capacité de travailler avec n’importe quelle contrainte d’espace, des applications flexibles sur mesure
  • Options de redondance qui permettent un fonctionnement ininterrompu pour les applications critiques
  • La conformité ADA est disponible sans frais supplémentaires pour le client
  • Systèmes de contrôle simples, faciles à utiliser et faciles à entretenir
  • Les lumières DEL émettent beaucoup plus de lumière par unité d’énergie d’entrée que les ampoules fluorescentes

Spécifications

Type de produit Chambre du congélateur
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (L x l x H) 8 x 10 x 7.6 ft.
Hauteur (métrique) 231.6 cm
Longueur (métrique) 304.8 cm
Largeur (métrique) 243.8 cm