missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Échelle de plancher de la série VX
Description
- Applications : Pesée, comptage des pièces
- Affichage : Écran à cristaux liquides rétroéclairés (LCD), 3 DEL de pesée couleur
- Fonctionnement : Cordon d’alimentation (inclus) ou batterie rechargeable (inclus)
- Communication : port de communication facile avec interface RS232 (inclus)
- Construction : clignotant en acier inoxydable NEMA 4X/IP65 avec couvercle avant articulé, plaque supérieure fixe de 5 mm, support mural, plateforme et cadre en acier peint en époxy, boîte de jonction en plastique NEMA 4/IP67 avec accès latéral, 4 cellules de charge en acier alliage IP67 NTEP, rampes en acier peint (accessoires vendus séparément)
- Caractéristiques de conception : 125% de protection contre la surcharge
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | EN60950, EN61326, FCC, CE, cULus |
| Capacité d'absorption | 2200 kg, 5000 lb. |
| Dimensions (L x l x H) | 1524 x 1524 x 115 mm (5 pi x 5 pi x 4,5 po.) |
| Type de produit | Échelle industrielle |
| Type d’écran | LCD rétroéclairé |
| Comprend | Cordon d’alimentation, batterie rechargeable |
| Précision de lecture | 0.5 kg, 1 lb. |
| Temps de stabilisation | 2 secondes. |
| Poids (métrique) | 195 kg |
| Type de protection | 4X/IP65 |
| Afficher plus de résultats |