Learn More
Vitamine B12, 98+% (base de poids sec)
Description
La vitamine B12 est utilisée comme supplément nutritionnel et stabilisateur dans les aliments. Il est aussi utilisé comme médicament et supplément alimentaire pour animaux. Elle joue un rôle important dans la synthèse de la myéline. Il est aussi utilisé comme facteur antipernicieux pour l’anémie. De plus, il est utilisé pour traiter l’empoisonnement au cyanure et la carence héréditaire en transcobalamine II.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vitamin B12 |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4122889 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau, le sulfoxyde de diméthyle et l’éthanol. Insoluble en chloroforme et acétone. |
| Poids de formule | 1355.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-680-0 |
| RTECSNumber | GG3750000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Garder froid; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche