missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetters à 12 canaux

Numéro de catalogue. 22147102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 20 μL
2 à 125 μL
25 à 850 μL
5 à 250 μL
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Vert
Modèle:
Droitier
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Couleur Modèle
22147102 5 à 250 μL Bleu Droitier
22147101 2 à 125 μL Vert Droitier
22147100 0,5 à 20 μL Jaune Droitier
22147103 25 à 850 μL Gris Droitier
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22147102 Fournisseur VistaLab™ Technologies Code fournisseur 10600250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une programmation simple et simple, couplée à une précision et une précision fiables et constantes

  • Conception ergonomique, axée sur le confort, avec des fonctions électroniques pour les procédures répétitives
  • Disposer d’un système d’acquisition de pointes qui fournit un signal de rétroaction positif indiquant que chaque pointe est solidement en place et scellée; pas besoin de manipulations manuelles
  • Après avoir terminé le pipetage, toutes les pointes sont jetées d’une simple pression sur un bouton
  • Équipé d’opérations de distribution multiple, pipe, pipet inversé, dilution de mélange et de série ainsi que de fonctions de manipulation de liquides avec rappel des réglages de volume stockés
  • Disponible en modèles gauchers et droitiers avec écran LCD placé de façon appropriée
  • Pour une délivrance liquide de précision de 0,5 à 850 μL

Spécifications

Précision ±0,8% à 250 μL, ±1% à 125 μL, ±2,5% (à 25 μL)
Cônes compatibles Petite pointe
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette (300 μL)
Type de prise Ergonomique
Matériau Polycarbonate ABS
Modèle Droitier
Nombre de canaux 12
Gamme de produit Technologies Ovation
Stérilité Non stériles
Catégorie Pipette électronique
Volume (métrique) 5 à 250 μL
Affichage LCD
Type de doigt Ergonomique
Comprend Alimentation avec adaptateur, support d’étagère
Incrément 1 μL
Quantité 1 de chaque
Garantie Garantie limitée de 2 ans
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 6 in
Exigences électriques Batterie lithium-ion rechargeable, alimentation électrique Ovation
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats