missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme de viscosité, Specpure™, nominalement 120cSt @ 40 et 20cSt @ 100
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Viscosity standard |
| Nom Remarque | Nominalement 120 °C à 40 et 20 °C à 100 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau | Specpure |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche