missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Koehler™ Instrument Normes de référence de viscosité
Description
Pour l’étalonnage et la vérification des équipements de test cinématique et dynamique de viscosité, tant manuels qu’automatiques
• Les étalons sont basés sur la NIST valeur de 1,0034 cSt pour l’eau à 20 °C (68 °F) •
Tracable aux normes nationales; fabriqué selon ASTM les spécifications•
D2162 Fourni avec le rapport•
de certification ISO/IEC 17025 Entièrement conforme aux ASTM procédures
• d’essai et connexes Étalonné à une précision de ±0,2% pour la viscosité et la viscosité•
cinématique Chaque étalon est étalonné à un minimum de cinq températures
• Fourni dans une bouteille ambre de 500 mL, avec certification complète et MSDS
Spécifications
Spécifications
| Viscosity | 0.97 cSt at 40°C |
| Physical Form | Liquide |
| Technique | Calibration and Verification of Kinematic and Dynamic Viscosity Test |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025, ASTM D 2162, NIST |
| For Use With (Equipment) | Équipement d’essai cinématique et dynamique de viscosité |
| Type | Viscosity Standard |
| Quantity | 500 mL |