missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dynalon™ DispoSampler à usage unique ViscoDispo
Description
- Pour usage jetable
- Emballés individuellement
- Diamètre de 21 mm
- Avec les denrées alimentaires de l’UE et la conformité à la FDA
- Optionnellement stérilisé par rayons gamma
- Numéro de lot inclus sur l’emballage
- Production, assemblage et emballage dans salle blanche de classe 7 (10 000)
Compliance
Denrées alimentaires de l’UE, FDA
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Échantillonneur liquide |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Aperçu général | ViscoDispoHDPE stérile 100 mL PK/20 |
| Capacité (impériale) | 3.38 oz |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Blanc |
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, FDA |
| Afficher plus de résultats |