missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vinyl Propionate (stabilisé avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vinyl Propionate (stabilized with MEHQ) |
| Point de fusion | -80 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 95 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0758 |
| RTECSNumber | UF8575000 |
| TSCA | Oui |