missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Palmitate de vinyle (stabilisé avec MEHQ) 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vinyl Palmitate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 282.47 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-4160 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |