missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vikan™ Poignée télescopique à alimentation eau avec raccord barbelé
Description
- Elle est équipée d’un raccord barbelé pour se connecter à un tuyau à extrémité non finie
- Codé par couleur
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Poignée télescopique à alimentation par eau |
| Code couleur | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | Homologué FDA |
| Couleur | Blanc |
| Aperçu général | Type de filetage Euro Hygienic, ajustement barbelé |
| Comprend | Type de filetage Euro Hygienic, ajustement barbelé |
| Longueur (impériale) | 63,5 à 113,75 po. |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus de résultats |