missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vikan™ Long Handle Scrubbing Brush
Vikan™ Long Handle Scrubbing Brush is a long handled scrubbing brush with stiff bristles.
$27.53
Spécifications
| Product Type | Scrub Brush |
|---|---|
| Bristle Material | Polyester |
| Bristle Type | Stiff |
| Color-coded | Yes |
| Handle Material | Polypropylene |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
17227282
|
Vikan™
41864 |
Red |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227284
|
Vikan™
41867 |
Orange |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227283
|
Vikan™
41866 |
Yellow |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227280
|
Vikan™
41862 |
Green |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227281
|
Vikan™
41863 |
Blue |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227285
|
Vikan™
41868 |
Purple |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
17227279
|
Vikan™
41861 |
Pink |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19830224
|
Vikan™
41865 |
White |
chaque for $27.53
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Allows you to reach into parts of equipment that are hard to access
- Angled bristles are stiff, helping to scrub at a distance
- Color-coded
Spécifications
| Scrub Brush | |
| Stiff | |
| Polypropylene | |
| FDA Compliant | |
| 1 Ea. |
| Polyester | |
| Yes | |
| Non-sterile | |
| 15.75 in. | |
| Medium |