missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vikan™ Seau de 3 gallons
Description
- Idéal pour transporter des produits de nettoyage ainsi que des ingrédients chauds ou froids
- Bec sans goutte
- Poignée relevée à partir de la base
- Manche robuste en acier inoxydable
- Le côté plat empêche les déversements et se range facilement grâce au support mural assorti
- Des poignées mises à jour le long du haut du seau permettent de fermer un couvercle en place
- Codé par couleur
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bucket |
| Matériau | Polypropylène, acier inoxydable |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 11,4 L (3 gal.) |
| Certifications/Conformité | Homologué FDA |
| Couleur | Mauve |
| Dimensions | 12,81 x 12,88 po. |
| Hauteur (impériale) | 12,5 in |
| Quantité | 1 de chaque |
| Stérilité | Non stériles |