missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Victoria Blue B, pur
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Victoria blue B |
| Point de fusion | 206,0 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Lambda maximal | 599 à 605 nm (en éthanol) |
| Perte à la dessication | 5% max. (60 °C) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Spectrométrie UV | Conformité |
| Couleur | Brun |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble dans de l’eau chaude. Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 219-943-6 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche