Learn More
Applied Biosystems™ VeriFlex™ Kit de vérification de température à 384 puits pour Veriti™ le système, 9 canaux, 0,02 mL
Description
Les kits et sondes de vérification de température sont conçus et fabriqués spécifiquement pour Applied Biosystems valider l’étalonnage et l’uniformité de la température dans GeneAmp™ les systèmes d’instruments Veriti™ PCR et Thermal Cycler. Ce produit est destiné à être utilisé avec le Veriti™ cycleur thermique à 384 puits.
• Thermomètre numérique autonome et piles pour faciliter l’utilisation
•. Sondes
interchangeables résistantes au platine Offre
complète Pour élargir l’utilisation des kits de vérification de température existants, les sondes individuelles résistantes au platine sont maintenant disponibles à l’achat en 0,02 mL, 0,1 mL, 0,2 mL.
Plus d’informations sont également disponibles sur Alpha Technics (anciennement Alpha Sensors, Inc., division Eutechnics) (www.alphatechnics.com). Les normes d’étalonnage sont traçables jusqu’à NIST (US National Institute of Standards and Technology). Le kit comprend une sonde résistante au platine, un thermomètre portatif, de l’huile minérale, des coton-tigeons et un étui de transport.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Veriti Cycleur thermique |
| Gamme de produit | VeriFlex |
| Type de produit | Trousse de vérification de température |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Quantité | 1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.