missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouchon en polyéthylène ventilé pour flasques Dewar cylindriques
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB1019614
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Fiole Dewar de 350 à 1000 mL
Flasque Dewar de 1900 mL
Flasque Dewar de 4300 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. For Use With (Equipment)
FB1019614 Fiole Dewar de 350 à 1000 mL
FB1019612 Flasque Dewar de 1900 mL
FB1019613 Flasque Dewar de 4300 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. FB1019614 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FB1019614

Bouchon ventilé pour minimiser l’évaporation du Dewar

  • Polyéthylène
  • Ventilées
  • Pour les flasques Dewar cylindriques de qualité laboratoire

Spécifications

For Use With (Equipment) Fiole Dewar de 350 à 1000 mL
Color Gris
For Use With (Application) Couvercle
Material Polyéthylène
Item Description Bouchon
Diameter (Metric) Inner 70 mm
Height (Metric) 25 mm