missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool vanillylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vanillyl Alcohol |
| Point de fusion | 114 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 154.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |