missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide vanillique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vanillic Acid |
| Point de fusion | 210 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YW5300000 |
| TSCA | Oui |