missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anhydride Valeric 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Valeric Anhydride |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 227 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 186.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |