missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Collecteur à vide avec robinets d’arrêt en PTFE, connexion gauche/droite

Description
Le tube principal est de 22 mm O.D. avec une connexion au tuyau dentelé (10 mm O.D.) et les orifices de livraison ont des raccords de tuyau dentelé de 10 mm. La distance entre les robinets d’arrêt est de 75 mm. - Connexion au tuyau : Des deux côtés
Spécifications
Spécifications
| Type de connexion | Connexion du tuyau gauche-droit |
| Catégorie | Variété à vide |
| À utiliser avec (application) | Synthèse organique |
| Comprend | Robinets d’arrêt en PTFE |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Taille du port (métrique) | 4 orifices, alésage de robinet d’arrêt de 4 mm |