missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Dessicateur à vide en verre
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31502274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1.5 L
3 L
4.5 L
7 L
13 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
31502274 13 L
31502270 1.5 L
31502271 3 L
31502272 4.5 L
31502273 7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 31502274 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur B135430

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le dessicateur en verre à vide en borosilicate transparent comprend une plaque et un couvercle en céramique avec robinet d’arrêt/orifice.

  • Dessiccateur à vide.
  • Fait de verre borosilicate.
  • Le couvercle comporte un port et un robinet d’arrêt.
  • Comprend une plaque en céramique et un adaptateur à vide (A682440G).

Spécifications

Couleur Transparent
Matériau Verre borosilicaté (3,3)
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend Plaque en céramique, couvercle, adaptateur à vide
Volume (métrique) 13 L
Hauteur (métrique) 245 mm
Hauteur (impériale) 9,6 po.
Diamètre (impériale) supérieur 11,8 po.
Diamètre (métrique) supérieur 300 mm
Diamètre (métrique) interne 297 mm
Diamètre (métrique) externe 300 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats