missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Jauges électroniques à vide
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14380950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression maximale:
0,001 à 1100 mbar
0,1 à 1100 mbar
1 à 1060 mbar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Pression maximale
14380950 1 à 1060 mbar
13878849 0,1 à 1100 mbar
13878850 0,001 à 1100 mbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14380950 Fournisseur BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Code fournisseur 20682906

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

VACUUBRAND Les jauges à vide sont sans mercure. Choisissez parmi les modèles pour la plage à vide grossière/rugueuse ou à vide fine. Unités sélectionnables par l’utilisateur.

  • Le modèle DVR2pro est alimenté par batterie pour la portabilité, avec un transducteur capacitif pour les mesures de pression absolue de l’atmosphère jusqu’à 1 mbar/Torr/hPA. Balance combinée numérique/analogique pour une lecture facile.
  • Le modèle VACUU VIEW comprend un transducteur capacitif pour la mesure de la pression absolue et mesure jusqu’à 0,1 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.
  • VACUU VIEW étendu, dispose d’un transducteur combiné capacitif/Pirani pour des mesures à 10-3 mbar/Torr/hPA. Alimentation universelle.

Spécifications

Aperçu général VACUUBRAND Jauge à vide à pression absolue DVR2pro
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Applications dans la plage de vide brut/grossier - Atmosphère jusqu’à 1 mbar/Torr/hPa
À utiliser avec Systèmes à vide
Comprend Le DVR2pro comprend le manuel d’instructions, une pile alcaline de 9V, un connecteur de tige de support, ainsi que des accessoires pour tubes en PTFE 8/10 mm, un tuyau à vide de 6 à 10 mm et une petite bride KF16
Matériau Divers
Gamme de produit DVR 2pro
Catégorie Jauge à vide capacitif
Poids (métrique) 0.7 kg
Hauteur (métrique) 22 cm
Longueur (métrique) 9 cm
Largeur (métrique) 15 cm
Pression maximale 1 à 1060 mbar
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats