missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer™ Trousses de collecte d’urine : combinées
Description
- Des systèmes fermés qui profitent aux travailleurs de la santé en réduisant leur besoin d’entrer en contact avec des échanitllons potentiellement dangereux
- Conçu pour offrir sécurité et satisfaction ainsi que des résultats constants et fiables, afin d’assurer des résultats appropriés pour les patients
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Trousse combinée de collecte d’échantillons d’urine |
| Matériau | Plastique |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour les tests d’urine en microbiologie |
| Comprend | Conservateur en plastique C et S, évacué, tube à fond conique en plastique, stérile, dispositif de transfert intégré, serviettes en savon de Castille, 4 ml 13 x 75 mm en plastique C et S pour conservateur, serviette et gobelet à savon |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
| Volume (impérial) | 0,135 oz, 0,27 oz |
| Volume (métrique) | 4 mL, 8 mL |