missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VACUETTE™ Tubes de collecte de sang K3EDTA

Numéro de catalogue. 22040101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
3 mL
4 mL
6 mL
9 mL
Couleur de bouchon:
Lavande avec anneau noir
Lavande avec bague blanche
Rose avec anneau noir
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
16 mm
13 x 100 mm
Type de bouchon:
Bouchon de sécurité
Bouchon torsadé de sécurité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacité (métrique) Couleur de bouchon Diamètre (métrique) externe Type de bouchon
22040101 2 mL Lavande avec bague blanche 13 mm Bouchon de sécurité
22040035 3 mL Lavande avec anneau noir 13 mm Bouchon de sécurité
22040162 6 mL Rose avec anneau noir 13 x 100 mm Bouchon de sécurité
22040096 6 mL Rose avec anneau noir 13 mm Bouchon de sécurité
22040037 9 mL Lavande avec anneau noir 16 mm Bouchon torsadé de sécurité
22040129 6 mL Lavande avec anneau noir 13 mm Bouchon de sécurité
22040036 4 mL Lavande avec anneau noir 13 mm Bouchon de sécurité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Catalog No. 22040101 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 454222
Edge

missing translation for 'validMainframeMsg'

VACUETTE™ Les tubes de collecte de sang EDTA sont utilisés pour la détermination dans le sang total EDTA pour l’hématologie. Disponible avec K2EDTA, K2EDTA Separator et K3EDTA. VACUETTE™ Les tubes K3EDTA contiennent du tripotassium K3EDTA qui bloque la cascade de coagulation.

  • Les tubes sont fournis en paquets de 50 pièces
  • Pour le prélèvement de sang de Vénus
  • Fait d’un plastique pratiquement incassable PET
  • Offre une meilleure sécurité et hygiène lors des procédures de collecte des échantillons, avec l’avantage d’être aussi clair que du verre
  • Principalement en hématologie
  • La paroi interne est recouverte de K2EDTA séché par pulvérisation, qui agit comme un anticoagulant, liant les ions calcium et interrompant la cascade de coagulation
  • Des tubes de collecte de sang K2EDTA avec séparateur de gel et des tubes de collecte de sang K3EDTA sont disponibles
  • Des casquettes roses pour l’immunohématologie sont aussi disponibles
  • Marquage CE

Specifications

Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif K3 EDTA
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon de sécurité
Capacité (métrique) 2 mL
À utiliser avec (équipement) VACUETTE™ Aiguille de prélèvement de sang
Couleur de bouchon Lavande avec bague blanche
Hauteur (métrique) 75 mm
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement de sang
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Show More Show Less