missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VACUETTE™ Tubes de collecte de sang d’héparine

Numéro de catalogue. 22040021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
Type de bouchon:
Capuchon à traction non cannelé
Additif:
Héparine de lithium
Héparine sodique
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Type de bouchon Additif
22040021 2 mL Capuchon à traction non cannelé Héparine de lithium
22040023 6 mL Capuchon à traction non cannelé Héparine de lithium
22040069 4 mL Capuchon à traction non cannelé Héparine de lithium
22040133 6 mL Capuchon à traction non cannelé Héparine sodique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 22040021 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454237

VACUETTE™ Les tubes de collecte de sang à l’héparine ont un couvercle vert et contiennent de l’héparine lithium, sodium ou ammonium séchés par pulvérisation sur les parois internes, et sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la cascade de caillots et produit ainsi un échantillon sanguin/plasma complet.

  • Les tubes sont fournis en paquets de 50 pièces
  • Pour la collecte de sang de Vénus
  • Principalement utilisé pour prélever du sang pour des tests de chimie et d’immunochimie
  • Fait d’un plastique pratiquement incassable PET
  • Offre une meilleure sécurité et hygiène lors des procédures de collecte des échantillons, avec l’avantage d’être aussi clair que du verre
  • VACUETTE™ Des tubes de collecte sanguine au lithium-héparine sont aussi disponibles avec un séparateur de gel
  • Les tubes d’héparine sont Greiner Bio-One disponibles dans : LH Lithium héparine, LH Lithium héparine Sep et NH Sodium Heparin.
  • Marquage CE

Spécifications

Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Héparine de lithium
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Capuchon à traction non cannelé
Capacité (métrique) 2 mL
À utiliser avec (équipement) VACUETTE™ Aiguilles de prélèvement sanguin
Couleur de bouchon Vert avec anneau noir
Hauteur (métrique) 75 mm
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement de sang
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats