missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Ensemble de prélèvement sanguin EVOPROTECT SAFETY avec support.
Description
- Ensemble de prélèvement de sang
- Support
- Emballage individuel
- Stérile
- Tube de 1,91 cm (0,75 po)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ensemble de prélèvement de sang avec support |
| Couleur | Bleu |
| Calibre de l’aiguille | 23 G |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement de sang |
| Comprend | Support |
| Longueur (impériale) du tube | 719,05 cm (7,5 po) |
| Quantité | 30 Pk. |