missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine 5'-triphosphate, sel trisodique, hydrate, 90%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate |
| Point de fusion | >140,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3,0 à 5,0 (sol. aq. à 0,5 %) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 88% min. (HPLC) |
| Point d’éclair | >110 °C |
| Indice de Merck | 10, 9688 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 70-80% % (20 °C). Autres solubilités : peu solubles dans l’alcool |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 243-347-5 |
RUO – Usage réservé à la recherche