missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrate d’urée (mouillé avec environ 25% d’eau) (poids unitaire sur base de poids sec) 98,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Urea Nitrate (wetted with ca. 25% Water) (unit weight on dry weight basis) |
| Point de fusion | 146 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1357 |
| Poids de formule | 123.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YT9675000 |
| TSCA | Non |