missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uracile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Uracil |
| Point de fusion | 335 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 112.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0933 |
| RTECSNumber | YQ8650000 |
| TSCA | Oui |