missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Accessoires de ventilation en laboratoire
- Supports et accessoires pour enceintes
- Labconco Support universel à base hydraulique
Labconco Support universel à base hydraulique
Numéro de catalogue. 17200232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Height Overall (English):
3 ft.
4 ft.
5 ft.
6 ft.
Voltage:
115 V
230 V
Includes:
Roulettes
16 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Height Overall (English) | Voltage | Includes |
|---|---|---|---|
| 17200232 | 5 ft. | 230 V | - |
| 17200216 | 3 ft. | 115 V | - |
| 17200206 | 3 ft. | 230 V | - |
| 17200215 | 4 ft. | 115 V | - |
| 17200217 | 4 ft. | 230 V | - |
| 17200227 | 5 ft. | 115 V | - |
| 17200220 | 6 ft. | 115 V | - |
| 17200212 | 6 ft. | 230 V | - |
| 17200213 | 3 ft. | 115 V | Roulettes |
| 17200224 | 3 ft. | 230 V | Roulettes |
| 17200226 | 4 ft. | 115 V | Roulettes |
| 17200210 | 4 ft. | 230 V | Roulettes |
| 17200211 | 5 ft. | 115 V | Roulettes |
| 17200214 | 5 ft. | 230 V | Roulettes |
| 17200231 | 6 ft. | 115 V | Roulettes |
| 17200222 | 6 ft. | 230 V | Roulettes |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Numéro de catalogue.
17200232
Fournisseur
Labconco
Code fournisseur
5180510
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Description
- Support charge jusqu’à 1 000 lbs. (454 kg)
- Cadre durable en acier optique blanc recouvert d’époxy
- Des tailles de travail de 28 à 40 po.
- Quatre positions mémoire programmables par l’utilisateur
- Des commandes accessibles à l’avant compatibles côté droit ou gauche
- Arrêts de sécurité programmables pour limiter les plages de course supérieures et inférieures
- Pieds de nivellement fixes
Spécifications
Spécifications
| For Use With (Equipment) | Enceintes |
| Product Type | Support de base hydraulique |
| Voltage | 230 V |
| Height Overall (English) | 5 ft. |