missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABS Réfrigérateur encastré de pharmacie sous le comptoir
Description
Ces réfrigérateurs de pharmacie de pointe de 130 L sont certifiés conformément à la NSF/ANSI norme 456 pour le stockage des vaccins. Grâce à cette certification, les unités protègent les produits pharmaceutiques à des températures optimales, évitant le gaspillage et permettant une livraison de pointe.
- Ces réfrigérateurs intégrés utilisent des contrôleurs de microprocesseur et disposent d’alarmes de température, de contacts d’alarme à distance et de ports d’accès à la sonde avec sondes incluses.
- Les unités encastrées sont conçues avec des systèmes de ventilation à l’avant, permettant une installation facile sur un banc ou un comptoir.
- Toutes les unités fonctionnent avec un réfrigérant naturel aux hydrocarbures pour la santé environnementale et l’efficacité énergétique.
Specifications
Specifications
| Catégorie | Réfrigérateur à vaccins |
| Capacité (impériale) | 4,6 pi³ |
| Capacité (métrique) | 130 L |
| Plage de températures | 1 °C à 10 °C |
| Style de porte | Articulé |
| Nb de portes | 1 |
| Matériau de porte | Verre |
| Tablettes | 3 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Finition extérieure | Acier revêtu en poudre |
| Show More |