missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN à très faible portée

Description
Comprend
Échelle d’ADN et 1 flacon tampon de chargement 6X TrackIt™ cyan/jaune
Invitrogen L’échelle d’ADN à très faible portée est conçue pour dimensionner et quantifier approximativement l’ADN double brin dans la plage de 10 pb à 300 pb. L’échelle d’ADN à très faible portée se compose de neuf fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie avec une bande de référence à 100 pb pour une orientation facile.
Ultra Low Range DNA Ladder est idéal pour la séparation sur –4 gels d’agarose à 5%.
Points forts de l’échelle de l’ADN à très faible portée :
- Bandes—nettes et claires en fragments purifiés par chromatographie pour des résultats cohérents et fiables
- Pratique—fourni avec un tampon de chargement 6X TrackIt cyan/jaune pour le suivi de la migration de l’ADN
- Précisez—une quantité exacte d’ADN dans chaque bande
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • Échelle • ADN TrackIt Ultra Faible Plage de °100 μL Réserve de colorants de chargement cyan/jaune à -20 °C |
| Concentration | 0,5 μg/μL |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Non |
| Volume de charge de l’échantillon | 1 mL |
| Plage de tailles | 10 à 300 pb |
| Volume (métrique) | 100 μL |
| Compatibilité avec le gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 50 μg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur glace humide ou sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.