missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PIG™ Rouleau de tapis de sol à dos Grippy™ adhésif ultra-duty
Description
- Offre une surface de traction élevée
- Le tapis de sol à dos adhésif reste exactement là où tu l’as posé, sans bouger, se froisser ou onduler
- Elle sèche rapidement, et la couche barrière antiliquide empêche l’humidité de pénétrer jusqu’au plancher
- Ça absorbe l’eau, l’huile et la graisse et retient la saleté et le sel pour éviter qu’ils ne soient traînés
- Reste en place jusqu’à 3 à 6 mois, selon les conditions et les habitudes de circulation
- Facile à nettoyer
- Testé et certifié par le National Floor Safety Institute
- Pour un usage intérieur sur béton, vinyle, linoléum, céramique, carrelage de carrière et plancher stratifié
- 1 - 4 x 50 pi de rouleau
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Plastique |
| Catégorie | Tapis de sol adhésif |
| Couleur | Gris fumée |
| Longueur (impériale) | 50 ft. |
| Largeur (métrique) | 1.2 m |
| Largeur (impériale) | 4 ft. |
| Longueur (métrique) | 15.2 m |