missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-69593, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 25 mg |
| Aperçu général | Blanc |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| Essai | 99% |
| Poids de formule | 356.51 |
| Point de fusion | 145 °C |
| Type de produit | U-69593, 99% |
| Forme | Solide |
RUO – Usage réservé à la recherche