missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tween 60 (=Polyoxyéthylène Sorbitan Monostéarate), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tween 60 (=Polyoxyethylene Sorbitan Monostearate) |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Masse cristalline à 20 °C |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (8)-0055 |
| RTECSNumber | WG2934000 |
| TSCA | Oui |