missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LaMotte™ Kits de mesure de turbidité, version tungstène 2020T

Numéro de catalogue. 361045619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Source lumineuse:
Tungstène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Source lumineuse
361045619 Tungstène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361045619 Fournisseur LaMotte™ Code fournisseur 1974T

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La nouvelle conception ratiométrique permet des tests faciles et précis.

  • La configuration optique multi-détecteurs assure une stabilité à long terme et minimise les interférences de lumière parasite et de couleur.
  • Idéalement adapté aux applications d’eau potable à basse altitude, aux applications industrielles de milieu de gamme et aux applications environnementales de haut niveau.
  • Sept langues – sélectionnées par les utilisateurs : anglais, espagnol, français, japonais, chinois, italien et portugais
  • Algorithmes avancés d’étalonnage
  • Fonctionnement facile piloté par menus et grand écran LCD
  • journal de données de 500 points; Les résultats stockés peuvent être consultés directement sur l’instrument

Spécifications

Source lumineuse Tungstène
Type d’écran LCD rétroéclairé
Temps de réponse 2 secondes.
Sélection de plage automatique Oui
Aperçu général Kit de compteur de turbidité, version tungstène 2020T
Type de calibrage Étalonnage par l’utilisateur
Comprend Étui de transport; 0, 1, 10 normes NTU; Bouteille d’échantillons; USB câble; Adaptateur mural
Principales fonctions Turbidité
Taille de l’échantillon 10 mL
Durée d’arrêt automatique Désactivé : 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes
À utiliser avec (application) Eau potable, échantillons de faible turbidité
Indice IP IP67
Précision Trois modes de mesure : ratiométrique 0 à 2,5 NTU, ±0,05; 2,5 à 100NTU, ±2%; 100 à 1000 UA, ±3%; Néphélométrique 0 à 2,5 FTU ±0,05, 2,5 à 100FNU 0,1; Atténuation 0 à 2000 UA ±10AU
Precision 0 à 10,99, 0,01; 11 à 109,9, 0,1; 110 à 1000, 1
Résolution 0 à 10,99 NTRU, 0,01; 11 à 109,9 NTRU, 0,1; 110 à 1000 NTRU, 1
Turbidité 0 à 1000 NTRU ratiométrique; 100 NTU Néphalométrique; Atténuation de 0 à 2000
Dimensions (L x l x H) 7,5 x 3,5 x 2,5 po.
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 178 mm
Largeur (impériale) 3,5 po
Largeur (métrique) 89 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 65 mm
Autonomie des piles Rechargeable
Type de batterie Lithium-ion
Exigences électriques USB câble d’ordinateur, adaptateur mural ou batterie rechargeable lithium-ion
Tension 5 V
Méthodes approuvées par l’EPA EPA 180.1
Certifications/Conformité EPA 180.1; CE Mark; EMC
Température (impériale) en fonctionnement 0 °F à 120 °F
Température (métrique) en fonctionnement 0 °C à 50 °C
Poids (impériale) 13 oz.
Poids (métrique) 368 g
Garantie 2 ans contre défauts de fabrication
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats