missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de tulobuterol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tulobuterol Hydrochloride |
| Point de fusion | 160 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Poids de formule | 264.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DN8785000 |
| TSCA | Non |