missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Balanciers tubulaires à ressorts

Numéro de catalogue. S23718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
1kg/10N
250g/2.5N
2kg/20N
500g/5N
5kg/50N
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
S23718 250g/2.5N
S23719 500g/5N
S23720 1kg/10N
S23721 2kg/20N
S23723 5kg/50N
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. S23718 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH0033B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À l’échelle en grammes et en Newtons.

  • Fabriqué en plastique
  • Codé par couleur pour la commodité
  • Mécanisme à ressort clairement visible
  • Zéro réglage intégré

Spécifications

Couleur Bleu
Niveau 9 à 12
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 24.13 cm
Matériau Plastique
Poids (impériale) 0.1 lb.
Largeur (impériale) 1 po
Poids (métrique) 45.35 g
Largeur (métrique) 2.54 cm
À utiliser avec (application) Écaillée en grammes et en Newton
Capacité d'absorption 250g/2.5N
Aperçu général Codé par couleur
Langues Anglais
Type d’écran Analogique
Catégorie Balanciers tubulaires à ressorts
Légal pour le commerce Non
Longueur (impériale) <1,3
Longueur (métrique) 3.3 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats