missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSX Congélateurs ultra-bas pour dispositifs médicaux de la série universelle
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. TSX40086LA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 in Boîtes (400)
2 in Boîtes (500)
2 in Boîtes (600)
Capacité (impériale):
19,4 pi³
24,1 pi³
28,8 pi³.
33,5 pi³
Capacité du rack:
16
20
24
28
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité Capacité (impériale) Capacité du rack
TSX40086LA 2 in Boîtes (400) 19,4 pi³ 16
TSX50086LA 2 in Boîtes (500) 24,1 pi³ 20
TSX60086LA 2 in Boîtes (600) 28,8 pi³. 24
TSX70086LA 2 in Boîtes (400) 33,5 pi³ 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. TSX40086LA Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX40086LA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TSX Universal Series Ultra-Low Freezers—La prochaine génération de notre plateforme ULT la plus fiable s’adapte à vos besoins, réduit votre impact environnemental et repose sur notre conception la plus robuste à ce jour

TSX Universal—Plus de 80 ans d’innovation condensée dans le congélateur ultra-bas de nouvelle génération. Reconnaissant l’impact de votre travail, nous accordons la priorité à la sécurité et à la fiabilité des échantillons, et notre héritage de fabrication d’équipements de laboratoire à la fine pointe de la technologie fait que notre priorité demeure une conception centrée sur l’utilisateur. L’Universal TSX annonce une nouvelle ère en matière de performance avec la technologie Universal V-Drive, offrant un contrôle plus précis et des temps de récupération plus rapides. Associé à une plage de consignes élargie, une tension universelle, un fonctionnement silencieux, des mises à jour logicielles simplifiées et bien plus encore, TSX Universal s’adapte sans effort à votre flux de travail. Redéfinissant la durabilité, elle est certifiée ENERGY STAR avec une amélioration d’efficacité de 32%, ACT est identifiée, et produite dans notre installation certifiée Zéro Déchet vers les sites d’enfouissement. TSX Universal ULT—Le summum de la fiabilité, de la durabilité et de l’innovation.

Voici l’Universal TSX ULT, un témoignage de 84 ans d’innovation dans l’équipement de laboratoire de stockage frigorifique. Chez , nous reconnaissons l’impact profond de votre travail au-delà de la Thermo Fisher Scientific science, touchant des vies par des percées.

Nos congélateurs ULT assurent la fiabilité et la sécurité de vos précieux échantillons, conçus avec soin pour répondre à diverses exigences de recherche. TSX Universal ULT redéfinit les standards avec ses fonctionnalités de nouvelle génération. La technologie de refroidissement universelle V-Drive offre des performances universellement meilleures : variation de pic plus serrée, uniformité, stabilité, tirage plus rapide et temps de récupération. Adaptable à tous les flux de travail, cette plateforme offre commodité et facilité de gestion dans divers contextes.

Notre engagement envers la fiabilité est inébranlable. Des tests rigoureux de fiabilité à long terme et des tests de fin de gamme à 100% garantissent que chaque unité respecte nos normes de qualité strictes, soutenues par une garantie de pointe dans l’industrie. En concevant de façon durable, nous réduisons l’impact environnemental. Certifiés ENERGY STAR et +32% plus efficaces que notre série standard TSX , nos ULT s’alignent sur les objectifs mondiaux de durabilité. La transparence en matière de durabilité, ACT la participation aux étiquettes et la fabrication de déchets nets zéro soulignent notre engagement. TSX Universal ULT s’adapte aux besoins de ses utilisateurs grâce à ses améliorations innovantes : tension universelle, plage de consigne élargie, temps d’entrée plus rapides et fonctionnement silencieux.

De plus, l’Universal TSX ULT introduit des fonctionnalités de pointe, notamment une alimentation externe pour une intégration fluide des technologies intelligentes et des unités spécialisées en dispositifs médicaux de classe II 510K exemptées, adaptées à des applications telles que les banques de sang. Reposant sur les épaules de notre TSX Série, l’Universal TSX ULT s’impose comme une solution robuste, efficace et centrée sur l’utilisateur. Avec une riche histoire s’étendant sur 84 ans, notre engagement à promouvoir le progrès scientifique demeure inébranlable. Thermo Fisher Scientific : accélérer la science et les soins de santé grâce à des innovations révolutionnaires.

*1. Les données représentent la performance et ne sont pas des spécifications de produit publiées. Les résultats ne doivent pas être pris en compte lors de l’élaboration de paramètres réglementaires pour une utilisation spécifique des clients. 2. La performance du congélateur variera selon le volume de produit du client, le format de stockage, les conditions de fonctionnement, la méthodologie de test et l’entretien recommandé 3. Les améliorations continues des produits peuvent, sans préavis, entraîner des modifications ou des omissions à cette fiche technique. Thermo Scientific ne peut accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d’une mauvaise application des informations présentes.

Spécifications

Aperçu général TSX Congélateurs ultra-bas de la série Universal, capacité de 400 boîtes, 100/230 V, 50/60 Hz
Catégorie Congélateur ultra-basse, à la verticale
Capacité (impériale) 19,4 pi³
Capacité (métrique) 549 L
Plage de températures -40 °C à -86 °C
Résolution de la température 0,1 °C
Stabilité thermique 0,2 °C
Style de porte Extérieur (1), Intérieur (2)
Nb de portes 1
Retour au point de consigne après ouverture des portes 13 (20 °C en fonctionnement ambiant @ -75 °C) mins
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier laminé à froid
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + Mousse de polyuréthane soufflée à l’eau (conforme au SNAP)
Intérieure Acier inoxydable optionnel
Finition extérieure Acier laminé à froid peint
Tablettes 3 ajustables, 1 fixe
Certifications/Conformité cULus, EC, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modèle Debout
Affichage Écran tactile LCD
Roulettes 4 lanceurs toutes directions avec serrures
Ports 2 Ports d’accès arrière
Gamme de produit TSX Série Universelle
Garantie La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails
Étiquette d’ACT Oui
Dégivrage Manuelle
Variation de pic à -80C 4.7
Eau réfrigérée Non disponible
Dimensions (PxLxH) Extérieures 37,6 x 28,3 x 78 po. (95,5 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensions (P x L x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 po. (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,6 po.
Profondeur (impériale) intérieure 28,3 po.
Profondeur (métrique) extérieure 95.5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 71.9 cm
Options de surveillance Alarmes sonores et visuelles de haute et basse température, sans fil
Sécurité d’accès Verrouillage standard à clé, boucle de cadenas, sécurité des points de consigne et des réglages (accès optionnel par carte NFC)
Enregistreur de données intégré Température, événements, diagnostics
Protection des points de consigne 2 modes avec options de mot de passe complet ou NIP
Systèmes de secours CO2 ou LN2 optionnels
Connectivité Thermo Scientific™ Instrument Connect Compatible
Compatibilité avec Smart View Accessoires embarqués 5V et prises POE
Ampérage 8.9-4.9 A
Type de prise NEMA 5-15
Tension 100/230 V
Exigences électriques 100/230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Phase Unique
Puissance Compresseur 938W
Consommation d’énergie 0,36 kW-h/jour/cuft (ÉNERGIE STAR)
Caractéristiques vertes Moins dangereux, moins de gaspillage, plus écoénergétique, emballé de façon responsable, durée de vie prolongée
Compensation de tension ±10%
Capacité en flacons 40,000 x 2 mL
Compresseur V-drive
Réfrigérant R290 (1re étape), R170 + R290 mélange (2e étape)
Capacité 2 in Boîtes (400)
Capacité du rack 16
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

La série de congélateurs TSX à très basse température (ULT) (modèles/s avec L, par exemple TSX40086LA) est conçue pour le stockage et la conservation à long terme du sang et des produits sanguins à des températures comprises entre -40 °C et -86 °C. Les congélateurs ULT sont conçus pour être utilisés par du personnel formé dans un environnement de laboratoire professionnel.