Learn More
Thermo Scientific™ TSX Congélateurs plasma haute performance de la série

Description
Thermo Scientific™ TSX Les congélateurs plasma haute performance –de 30 °C en série sont conçus pour répondre aux exigences strictes de sécurité et de performance établies par l’AABB et l’ANRC.
Maintenant certifiée selon le programme AABB Standard-Compliant Product Evaluation (SCoPE), la série classée TSX FDA Classe II avec la technologie V-Drive offre la performance et la qualité dont vous avez besoin, en plus d’un son faible, d’une faible énergie et d’une expérience utilisateur exceptionnelle que vous méritez.
- Conçu pour répondre aux exigences strictes établies par l’AABB et la FDA pour le stockage du plasma
- Peut stocker jusqu’à 532 boîtes plasma (boîtes de 250 ml)
- Stockage de 1 064 boîtes plasma dans le congélateur de 51,1 pi cubes (boîtes de 250 ml)
- Aussi silencieux qu’un murmure avec un niveau sonore de 52 dBA, permettant aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans distraction
- La technologie V-drive unique est conçue pour détecter les habitudes d’utilisation telles que l’ouverture des portes, qui nécessite une vitesse de compresseur plus élevée, et les périodes de stabilité, où le compresseur fonctionne à une vitesse plus basse, permettant ainsi d’économiser de l’énergie sans compromettre la protection.
- Jusqu’à 50% moins de consommation d’énergie que les modèles réfrigérants conventionnels*
- Le réfrigérant naturel R290 et la mousse soufflée à l'eau rendent la TSX série conforme à la politique sur les nouvelles alternatives importantes (SNAP) de l'Agence américaine de protection de l'environnement (SNAP)
- Fabriqués sur un site primé appliquant le principe « Aucun déchet en décharge »
- Plage de température de -35° à -15 °C, réglage d’usine à -30 °C
- Tiroirs en acier inoxydable, pratiques, entièrement extensibles et ajustables
- Des coûts CVC plus faibles grâce à une plus faible émission de chaleur dans l’environnement
- Commande par microprocesseur simple à utiliser avec lumière intérieure, protection des points de consigne et alarmes
- Compatible avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
- Verrouillage de porte standard offrant confort et assurance
- Poignée de porte ergonomique
- Enregistreur graphique standard installé en usine
- La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails
Solution de surveillance sans fil
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, notre solution facile à installer fonctionne avec le Thermo Fisher Cloud pour surveiller les conditions à l’intérieur de vos TSX réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire en série.
DeviceLink HUB™ Permet de connecter les utilisateurs à leur équipement, leur permettant de recevoir des données critiques sur leur équipement de laboratoire et des notifications d’équipement sur leurs applications mobiles et web :
- Affichage de la température
- Température ambiante
- Notification d’alarme et d’alertes
DeviceLink HUB™ est disponible dans les régions suivantes :
- États-Unis et Canada
- 28 membres de l’Union européenne
- Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur haute performance |
| Capacité (impériale) | 29,2 pi³ |
| Capacité (métrique) | 827 L |
| Plage de températures | -15°C to -35°C |
| Température (point de consigne) | -35° à -15 °C (-30 °C) |
| Style de porte | Solide |
| Nb de portes | 1 |
| Tablettes | 5 |
| Tiroirs | Acier inoxydable |
| Nb de tiroirs | 7 |
| Afficher plus de résultats |