missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSX Réfrigérateurs de pharmacie haute performance de la série TSX

Numéro de catalogue. TSX2305PD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Style de porte:
Double verre
Verre
Type de bouchon:
NEMA 5-15
NEMA 6-15
Exigences électriques:
115V, 60Hz
208-230V, 60Hz
Dimensions (P x L x H) intérieures:
21,8 x 20,0 x 52,4 po.
21,8 x 20,0 x 52,4 po
28,5 x 30,0 x 58,0 po.
28,5 x 52,5 x 58 po.
28,5 x 24 x 58 po.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Style de porte Type de bouchon Exigences électriques Dimensions (P x L x H) intérieures
TSX2305PD Verre NEMA 6-15 208-230V, 60Hz 28,5 x 24 x 58 po.
TSX2305PA Verre NEMA 5-15 115V, 60Hz 28,5 x 24 x 58 po.
TSX5005PA Double verre NEMA 5-15 115V, 60Hz 28,5 x 52,5 x 58 po.
TSX5005PD Double verre NEMA 6-15 208-230V, 60Hz 28,5 x 52,5 x 58 po.
TSX1205PA Verre NEMA 5-15 115V, 60Hz 21,8 x 20,0 x 52,4 po
TSX1205PD Verre NEMA 6-15 208-230V, 60Hz 21,8 x 20,0 x 52,4 po.
TSX3005PA Verre NEMA 5-15 115V, 60Hz 28,5 x 30,0 x 58,0 po.
TSX3005PD Verre NEMA 6-15 208-230V, 60Hz 28,5 x 30,0 x 58,0 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. TSX2305PD Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX2305PD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le choix silencieux et durable pour la réfrigération médicale et pharmaceutique

Thermo Scientific™ TSX Les réfrigérateurs de pharmacie de la série à haute performance sont conçus avec des caractéristiques qui soutiennent la protection des échantillons et les objectifs de durabilité pour l’entreposage des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits de chimiothérapie et pour l’entreposage d’autres produits médicaux et de qualité pharmaceutique nécessitant des températures de 2° à 8 °C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme qui s'adapte continuellement aux habitudes de l'utilisateur, offrant des économies d'énergie significatives sans compromettre la protection.

Certifiée selon la norme NSF/ANSI 456 pour l’entreposage des vaccins, la série TSX peut vous aider dans le respect de la réglementation et des directives des CDC, de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres ministères de la santé concernant l’entreposage et la manipulation des vaccins.

La série TSX offre la performance et la qualité dont vous avez besoin, ainsi que le faible niveau sonore, la faible consommation d’énergie et l’expérience utilisateur exceptionnelle que vous méritez.

  • Conçu pour stocker en toute sécurité des produits pharmaceutiques,  vaccins, chimiothérapies et autres entrepôts médicaux nécessitant une plage de température de 2 °C à 8 °C
  • Whisper Quiet avec un niveau sonore de 52 dBA, permettant aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans distraction
  • La technologie unique d’entraînement en V est conçue pour détecter les modes d’utilisation tels que l’ouverture des portes lorsqu’une vitesse de compresseur est nécessaire et les périodes de stabilité où le compresseur fonctionne à une vitesse plus basse, économisant ainsi de l’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40% moins de consommation d’énergie que les modèles réfrigérants conventionnels*
  • Les réfrigérants naturels R290 et la mousse soufflée à l’eau rendent la TSX série conforme aux États-Unis. La politique d’alternatives importantes de l’Agence’de protection de l’environnement (SNAP)
  • Fabriqué dans une installation primée destinée à zéro déchet
  • Plage de température de fonctionnement de 2° à 8 °C, réglage d’usine à 5 °C
  • Paniers de tiroirs coulissants pratiques pour un inventaire et un accès simplifiés
  • Des coûts CVC plus faibles grâce à une moindre émission de chaleur dans l’environnement*
  • Contrôle par microprocesseur facile à utiliser avec lumière intérieure, sécurité de réglage et alarmes
  • Compatible avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
  • Les serrures de porte standard offrent confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs de partitions optionnels disponibles
  • La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails

Spécifications

Catégorie Réfrigérateur de pharmacie
Capacité (impériale) 23 pi³.
Capacité (métrique) 650 L
Température (point de consigne) 3-7° °C (5 °C)
Réfrigérant R290
Style de porte Verre
Nb de portes 1
Tiroirs Tiroirs à paniers
Nb de tiroirs 6
Certifications/Conformité UL, cUL, cUL
Affichage Microprocesseur
Gamme de produit TSX Séries
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique Facultatif
Compatibilité avec Smart View Smart-Vue Compatible
Dimensions (P x L x H) intérieures 28,5 x 24 x 58 po.
Dimensions (L x l x H) extérieure 37,8 x 28 x 78,6 po. (96 x 71,1 x 199,6 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,8 po.
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 po.
Profondeur (métrique) extérieure 96 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72.3 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,6 po.
Hauteur (impériale) intérieure 58 pouces.
Hauteur (métrique) extérieure 199.6 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147.3 cm
Largeur (impériale) extérieure 28 pouces.
Largeur (impériale) intérieure 24 po.
Largeur (métrique) extérieure 71.1 cm
Largeur (métrique) intérieure 61 cm
Ampérage 15 A
Type de bouchon NEMA 6-15
Tension 208/230 V
Exigences électriques 208-230V, 60Hz
Fréquence 60 Hz
Caractéristiques vertes Écoénergétique
Poids à l’expédition (impériale) 510 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 237 kg
Poids (impériale) 445 lb.
Poids (métrique) 202 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

*Documents d’archive. Basé sur des comparaisons entre la série TSX et les modèles des générations Thermo Scientific précédentes.