missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSX Réfrigérateurs de chromatographie haute performance de la série
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. TSX5005CD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
23 pi³.
29,2 pi³
45,8 pi³
51,1 pi³
Plage de températures:
3°C to 7°C
Tension:
208/230 V
115 V
Type de bouchon:
NEMA 5-15
NEMA 6-15
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale) Plage de températures Tension Type de bouchon
TSX5005CD 51,1 pi³ 3°C to 7°C 208/230 V NEMA 6-15
TSX2305CA 23 pi³. 3°C to 7°C 115 V NEMA 5-15
TSX2305CD 23 pi³. 3°C to 7°C 208/230 V NEMA 6-15
TSX4505CA 45,8 pi³ 3°C to 7°C 115 V NEMA 5-15
TSX4505CD 45,8 pi³ 3°C to 7°C 208/230 V NEMA 6-15
TSX5005CA 51,1 pi³ 3°C to 7°C 115 V NEMA 5-15
TSX3005CD 29,2 pi³ 3°C to 7°C 208/230 V NEMA 6-15
TSX3005CA 29,2 pi³ 3°C to 7°C 115 V NEMA 5-15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. TSX5005CD Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX5005CD
Obtenez des accessoires avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solutions innovantes de réfrigération pour les besoins en santé et en recherche

Thermo Scientific™ TSX Les réfrigérateurs de chromatographie haute performance en série sont conçus pour diverses applications nécessitant un contrôle précis de la température, un accès complet à l’instrumentation chromatographique et une installation facile des instruments et équipements à l’intérieur de la chambre. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une uniformité de température qui s'adapte continuellement aux habitudes de l'utilisateur et offre des économies d'énergie significatives sans compromettre la protection.

La TSX série Chromatography propose des dispositifs de sécurité de pointe dans l’industrie pour assurer une protection maximale tout en fournissant plus de 450W de capacité de réserve pour gérer la charge thermique générée par les instruments à l’intérieur de l’armoire et réagir rapidement à l’accès fréquent aux portes.

La TSX série offre la performance et la qualité dont vous avez besoin, en plus du son bas, de l’énergie faible et de l’expérience utilisateur exceptionnelle que vous méritez.

  • Le capteur de sécurité des hydrocarbures assure la sécurité du personnel de cargaison et de laboratoire
  • GMP Compatible Clean Room Classe A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)
  • Conçu pour des applications de chromatographie nécessitant une plage de température de 2 °C à 8 °C
  • Whisper Quiet avec un niveau sonore de 52 dBA, permettant aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans distraction
  • La technologie unique d’entraînement en V est conçue pour détecter les modes d’utilisation tels que l’ouverture des portes lorsqu’une vitesse de compresseur est nécessaire et les périodes de stabilité où le compresseur fonctionne à une vitesse plus basse, économisant ainsi de l’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40% moins de consommation d’énergie que les modèles réfrigérants conventionnels*
  • Les réfrigérants naturels R290 et la mousse soufflée à l’eau rendent la TSX série conforme aux États-Unis. La politique d’alternatives importantes de l’Agence’de protection de l’environnement (SNAP)
  • Fabriqué dans une installation primée destinée à zéro déchet
  • Plage de température de fonctionnement de 2° à 8 °C, réglage d’usine à 5 °C
  • Modèles de portes en verre uniquement sur la gamme Chromatography
  • Des coûts CVC plus faibles grâce à une moindre émission de chaleur dans l’environnement*
  • Contrôle par microprocesseur facile à utiliser avec lumière intérieure, sécurité de réglage et alarmes
  • Compatible avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
  • Les serrures de porte standard offrent confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs de partitions optionnels disponibles
  • La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails

Solution de surveillance sans fil

Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, notre solution facile à installer fonctionne avec le Thermo Fisher Cloud pour surveiller les conditions à l’intérieur de vos TSX réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire en série.

DeviceLink HUB™ relie les utilisateurs à leur équipement, leur permettant de recevoir des données critiques sur l’équipement de laboratoire et des notifications d’équipement sur leurs applications mobiles et web :

  • Température d’affichage
  • Température ambiante
  • Notification d’alarme et d’alertes

Spécifications

Catégorie Réfrigérateur de chromatographie haute performance
Capacité (impériale) 51,1 pi³
Capacité (métrique) 1447 L
Plage de températures 3°C to 7°C
Température (point de consigne) 3-7° °C (5 °C)
Réfrigérant R290
Style de porte Double verre
Nb de portes 2
Tablettes 4 Pleins, 2 Demi
Matériau de la hotte Cold-rolled Steel
Finition extérieure Painted Steel
Certifications/Conformité UL, cUL, RoHS, RoHS
Modèle Upright
Affichage Microprocesseur
Gamme de produit TSX Séries
Garantie La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique Facultatif
Compatibilité avec Smart View Smart-Vue Compatible
Compresseur V-drive
Dimensions (P x L x H) intérieures 28,5 x 52,5 x 59 po. (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieure 37,8 x 56,5 x 78,5 po. (96 x 143,5 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,8 po.
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 po.
Profondeur (métrique) extérieure 96 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72.4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 pouces.
Hauteur (impériale) intérieure 58 pouces.
Largeur (impériale) extérieure 56,5 pouces.
Largeur (impériale) intérieure 52,5 pouces.
Largeur (métrique) extérieure 143.5 cm
Largeur (métrique) intérieure 133.4 cm
Ampérage 15 A
Type de bouchon NEMA 6-15
Tension 208/230 V
Exigences électriques 208-230V, 60Hz
Fréquence 50/60 Hz
Caractéristiques vertes ENERGY STAR
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats