missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateur/congélateur TSV Value Lab
Description
Refroidissez, congelez et récupérez les échantillons de façon sécuritaire, simple et économique avec le Thermo Scientific™ réfrigérateur/congélateur TSV Value™ .
- Testé en usine avant l’expédition
- Listé NRTL
- Réfrigérants et mousses d’hydrocarbures respectueux de l’environnement, conformes au SNAP
- Contrôle de température réglable
- Facile à dégager, finition durable
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Combo polyvalent |
| Capacité (impériale) du réfrigérateur | 5,1 pi³ |
| Capacité (métrique) du réfrigérateur | 144.4 L |
| Plage de températures (congélateur) | -12 °C à -20 °C |
| Plage de températures (réfrigérateur) | °1 C à 12 °C |
| Température (point de consigne) | Réglable |
| Style de porte | Charnière, ouvert de gauche à droite |
| Nb de portes | 1 |
| Portes intérieures | 1 |
| Tablettes | 2 Réglables |
| Afficher plus de résultats |