missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSKgel™ Colonne de garde SuperSW, taille de 4 μm de particules, vendue par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
- Expédié en 0,05%NaN 3 et 0,1 M Na2SO4 dans un tampon phosphate 0,1 M, pH 6,7
Spécifications
Spécifications
| pH | 2,5 à 7,5 |
| Particle Size | 4 μm |
| Length (Metric) | 3.5 cm |
| Pore Size | 250 Å |
| Diameter (Metric) Inner | 4.6 mm |
| Flow Rate | 0,4 mL/min |
| Description | Concentration en sel : ≤ 0,5 m |
| Stationary Phase | Diol |
| Temperature (Metric) Maximum | 30 °C |
| Solvents | 0-100% solvants organiques solubles dans l’eau |
| Afficher plus de résultats |
TSKgel est une marque déposée de Tosoh la société