missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSE Series Solid Door Laboratory Freezers

Numéro de catalogue. TSE1220FA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
77 L
266 L
564 L
Capacité (impériale):
20 cu.ft.
3 cu.ft.
9.4 cu.ft.
Exigences électriques:
115 V/60 Hz
Modèle:
Undercounter
Upright
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Capacité (impériale) Exigences électriques Modèle
TSE1220FA 266 L 9.4 cu.ft. 115 V/60 Hz Upright
TSE0420FA 77 L 3 cu.ft. 115 V/60 Hz Undercounter
TSE2220FA 564 L 20 cu.ft. 115 V/60 Hz Upright
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. TSE1220FA Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSE1220FA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers deliver dependable cold storage for routine lab needs. Preset to -20°C, these auto-defrost units offer digital control and temperature alarms for easy, reliable use in practical undercounter and upright single door sizes.

Thermo Scientific TSE Series Laboratory Freezers provide dependable temperature performance and straightforward operation for routine lab use. Auto-defrost functionality, digital control, and essential features support everyday cold storage needs. All models use SNAP and F-Gas compliant hydrocarbon refrigerants and include a two-year warranty, offering practical value for daily laboratory workflows.

  • Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
  • Quiet operation, less than 53dB
  • ENERGY STAR™, SNAP compliant green refrigerants
  • Auto defrost
  • Four 2 in. casters, front casters are lockable
  • Hi/Lo Temperature, and door ajar failure visual alarms
  • Rear access port
  • Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters

Stacking Kit accessory available

Spécifications

Catégorie Freezer
Capacité (impériale) 9.4 cu.ft.
Capacité (métrique) 266 L
Plage de températures -15°C to -25°C
Température (point de consigne) -20°C
Style de porte Solid
Nb de portes 1
Matériau de la hotte Scratch-resistant Painted Steel
Matériau de la cuve Painted Steel
Isolation HFC-free Polyurethane Foam
Tablettes 5
Certifications/Conformité cULus
Modèle Upright
Affichage Digital
Roulettes Locking
Type Contrôle Digital
Ports 1 Rear Access Port
Garantie 2 Years Parts and Labor
Dégivrage Auto
Dimensions (PxLxH) Extérieures 25.4 x 23.4 x 74.8 in. (64.5 x 59.5 x 190 cm)
Dimensions (P x L x H) intérieures 19.0 x 19.3 x 62.8 in. (48.3 x 49 x 159.5 cm)
Options de surveillance Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Sécurité d’accès Key Lock
Type de prise NEMA 5-15
Exigences électriques 115 V/60 Hz
Consommation d’énergie 1.5 kw-hr/day
Compresseur Hermetic
Réfrigérant R600a
Poids à l’expédition (impériale) 194 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 88 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats