missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TruNarc™ Analyseur portatif de stupéfiants

Numéro de catalogue. 18001100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Garantie de 2 ans
Garantie de 3 ans
Garantie de 4 ans
Garantie de 5 ans
Garantie d’un an
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
18001100 Garantie d’un an
18001102 Garantie de 2 ans
18001105 Garantie de 3 ans
17720425 Garantie de 4 ans
17720429 Garantie de 5 ans
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 18001100 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8000104101

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiez rapidement les narcotiques et substances contrôlées, y compris les principales drogues d’abus et les menaces émergentes comme les cathinones synthétiques (sels de bain) et les cannabinoïdes.

Le problème mondial de la drogue s’aggrave, avec le trafic de méthamphétamines, d’héroïne et des menaces émergentes comme le fentanyl et le carfentanil qui touchent des communautés partout dans le monde. Les forces de l’ordre doivent rapidement identifier les suspects de stupéfiants sur le terrain afin d’aider à garder les drogues et les trafiquants de drogue hors de la rue. Maintenant avec la bibliothèque élargie de la version 1.10, l’analyseur Thermo Scientific™ TruNarc™ portatif de stupéfiants permet aux agents, aux douanes, au contrôle des frontières et à d’autres membres du personnel de scanner plus de 530 substances contrôlées suspectées lors d’un seul test définitif.

Avec l’analyseur TruNarc portatif de stupéfiants, la précision et la fiabilité d’un laboratoire de tests de stupéfiants et de dépistage de drogues sont disponibles partout où vous allez. Avec ce détecteur portatif de drogues, les narcotiques, stimulants, dépresseurs, hallucinogènes et analgésiques sont facilement identifiables grâce à la spectroscopie Raman prouvée en laboratoire.

Test unique, plusieurs stupéfiants

Identifie plus de 500 des stupéfiants illicites et abusés de la plus haute priorité lors d’un seul test de dépistage de drogues, économisant ainsi du temps et de l’argent.

Facile à utiliser

Un seul test de dépistage de plusieurs substances contrôlées fournit des résultats clairs et définitifs pour une identification présumée sans interprétation de l’utilisateur.

Capacité d’analyse large

Analysez les principaux médicaments d’abus ainsi que les agents de coupe courants, les précurseurs et les menaces émergentes telles que le fentanyl, de nombreux composés de fentanyl dont le carfentanil, des analogues courants du fentanyl de rue, des variantes pharmaceutiques (Alfentanil et Sufentanil), ainsi que deux précurseurs de fentanyl, la NPP et l’ANPP.

Échantillonnage non destructif, sans contact

Scannez directement à travers du plastique ou du verre pour la plupart des échantillons de dépistage afin de minimiser la contamination, réduire l’exposition et préserver les preuves.

Stockage automatisé des données et génération de rapports

TruNarc L’administration recueille tous les résultats de scan et d’auto-vérification pour aider à soutenir la poursuite.

Soutien à la Reachback

Analyse spectrale par des chimistes du personnel disponible.

Spécifications

Type de produit Spectromètre Raman portatif
Type de batterie bloc-piles internes rechargeables de 3,7 V (10 h); Adaptateur mural DC, 5 V DC, 1,5 A; Chargeur de voiture optionnel
Formats d’exportation de données CSV, Excel™ tableur, SPC fichier, PDF, SCN, SCZ
Aperçu général Comprend la réparation d’usine, les unités de remplacement lorsque disponibles, et un support technique 24/7. Un logiciel d’administration PC TruNarc complémentaire, un accès illimité à TruNarc un cours d’apprentissage en ligne et des mises à jour logicielles de base gratuites à la bibliothèque principale de stupéfiants sont offerts tout au long de la durée de vie de l’instrument. Comprend TruNarc une formation sur place dirigée par un instructeur pour jusqu’à 12 étudiants dans les États-Unis continentaux (CONUS) – elle expire 9 mois après la date d’achat.
Dimensions (L x l x H) 6,4 x 4,1 x 2 po. (16,26 x 10,41 x 5,1 cm)
Comprend Garantie d’un an
Langues Anglais, arabe, chinois, tchèque, néerlandais, français, japonais, polonais, russe, espagnol, Arabic, Chinese, Czech, Dutch, French, Japanese, Polish, Russian, Spanish
Bibliothèques Substances contrôlées, agents de coupe et précurseurs incluant : Héroïne, drogues synthétiques sur des feuilles ou du papier buvard
Plage de températures (impériale) 14 °F à 122 °F
Plage de températures (métrique) -10 °C à +50 °C
Tension 3.7 V
Poids (impériale) 1.25 lb.
Poids (métrique) 0.57 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats