Learn More
Applied Biosystems™ TrueMark™ Panneau respiratoire 2.0, TaqMan™ carte Array
Description
La TrueMark carte Respiratory Panel 2.0, TaqMan Array comprend 44 TaqMan tests optimisés pour la détection de 41 microbes viraux, bactériens et fongiques des voies respiratoires, dont deux tests ciblant le SARS-CoV-2.
La carte du réseau comprend également des tests de contrôle pour TaqMan l’organisme de contrôle universel à extraction (B. atrophaeus), TaqMan le contrôle universel de l’ARN Spike In/Reverse Transcription (Xeno), le gène de RNase P RPPH1 humain et le gène d’ARN ribosomique humain 18S. Pour une liste complète des tests inclus dans la carte de l’array, consultez le TrueMark panneau respiratoire 2.0, TaqMan la carte de l’array, la fiche d’information produit.
Les caractéristiques de cette solution PCR en temps réel basée sur des panneaux syndromiques incluent :
- Couverture—étendue présentant le plus grand nombre de marqueurs d’organismes pathogènes de tous les tests sur le marché
- Flux de travail—rentable, coût par échantillon le plus bas comparé à d’autres solutions moléculaires disponibles dans le commerce
- Plusieurs types—d’échantillons d’entrée, incluant les écouvillons nasopharyngés (NP), le lavage bronchoalvéolaire (BAL) et l’aspiration nasopharyngée
- Exécution optimale—de débit jusqu’à 8 échantillons par carte tableau
Chaque TrueMark carte Respiratory Panel 2.0, TaqMan Array contient un groupe sélectionné d’analyses TaqMan microbiennes préconfigurées dans une carte micro-fluidique de 384 puits (format 48 essais). Il suffit d’ajouter le produit pré-amplifié à chaque port avec notre TaqMan Fast Advanced Master Mix, sans UNG, et de l’eau sans nucléase, de centrifuger et de sceller la carte, puis de le charger dans l’instrument pour obtenir les résultats.
TaqMan Les conceptions et les séquences de cibles d’essai ont fait l’objet d’une sélection et d’une analyse rigoureuses en bioinformatique afin de maximiser la couverture des souches et de minimiser le risque de réactivité croisée hors cible. Les tests qualifiés TaqMan sont également soumis à des tests de performance pour s’assurer que les résultats sont précis et reproductibles avec un haut niveau de sensibilité et de spécificité analytique.
Le TrueMark Respiratory Panel 2.0, TaqMan carte Array, est ordonné en cartes simples et est destiné à être utilisé avec les QuantStudio systèmes Flex 7 et QuantStudio 12K avec un TaqMan bloc de cartes Array.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 2 °C à 8 °C |
| Méthode de détection | Exemple-échantillon |
| Gamme de produit | TrueMark |
| Quantité | 1 carte |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante |
| Cible | 41 respiratoire plus 4 contrôle |
| Classe d’organismes cibles | Respiratoire |
| Compatibilité | QuantStudio™ Systèmes Flex 7 et QuantStudio™ 12 K avec un TaqMan™ bloc de cartes™ Array |
| Nb de réactions | Jusqu’à 8 échantillons |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.