missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de trospium 98,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trospium Chloride |
| Point de fusion | 262 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 427.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | WH1424000 |
| TSCA | Non |