missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrafluoroborate de tropylium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tropylium Tetrafluoroborate |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 177.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |