missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tropone, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tropone |
| Densité | 1.094 |
| Point d’ébullition | 91 °C à 92 °C (4 mmHg) |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Indice de réfraction | 1.615 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1902335 |
| Poids de formule | 106.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 208-725-6 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche