missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Talboys™ Support Plates
Holds hotplates, stirrers, beakers, mantles and other apparatus on lab frames and ring stands
$432.27 - $1,514.71
Spécifications
| Material | Aluminum, Rubber |
|---|---|
| Product Type | Support Plate |
| Quantity | Each |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) Rod | Length (Metric) Rod | Shape | Dimensions (L x W) | Prix | Quantity & Availability | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Length (English) Rod | Length (Metric) Rod | Shape | Dimensions (L x W) | Prix | Quantity & Availability | ||
|
02214159
|
Troemner™
30392342 |
2.6 in. | 6.6 cm | Round | Circle; 6 in. |
chaque for $432.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
|
02216329
|
Troemner™
30392349 |
1.9 in. | 4.8 cm | Square | 9.5 x 6.5 in. |
chaque for $759.71
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
|
02216331
|
Troemner™
30392351 |
1.9 in. | 4.8 cm | Square | 15.75 x 12 in. |
chaque for $1,514.71
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
Description
- Constructed of durable aluminum
- Available in square or round shape
- Square plates include a non-skid rubber mat with built in holder that grips rods up to 19mm (0.75 in.)
Spécifications
| Aluminum, Rubber | |
| Support Plate | |
| Each |